Beli Kunci Ratchet Fleksibel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. monotaro Two Turn Flex Gear Wrench (Kunci Fleksibel Ratchet)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Two Turn Flex Gear Wrench (Kunci Fleksibel Ratchet)
    Deskripsi:
    Since it can be bent in two stages, it can be used even in places where a further angle is required than a normal flex gear wrench. Tightening and loosening of narrow places, deep places.
    atribut:
    • Number of Gears: 72
    • Oscillating Angle (˚): 180
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Material: Chrome vanadium
    • Surface Processing: Specular surface
  3. monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibel
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Forwarding Angle (Degree): 5
  4. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  5. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  6. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  7. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  8. monotaro Ratcheting Double Box End Wrench Flex Gear (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Ratcheting Double Box End Wrench Flex Gear (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Both ends are gear ratchets of different sizes, so you can do 2 sized work with one -Since it is a flex type, angle adjustment is possible. For tightening and loosening work in narrow places, deep places
    atribut:
    • Number of Gears: 72
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
    • Surface Processing: Chrome plating
  9. monotaro Flex Head Short Gear Wrench (Kunci Ring Pas Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    monotaro Flex Head Short Gear Wrench (Kunci Ring Pas Fleksibel)
    Deskripsi:
    Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. -It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Hexagon bolt for tightening the nut
    atribut:
    • Swing: There
    • Ratchet Mechanism: There
    • Surface Processing: Chrome plating
    • Number of Gears: 72
    • Oscillating Angle (˚): 180
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
  10. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  11. monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsi
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Number of Gears: 72
  12. monotaro Spinner Handle (Gagang Soket Fleksibel)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro Spinner Handle (Gagang Soket Fleksibel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Soket Fleksibel
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: CHROME PLATED
  13. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  14. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  15. Kenmaster Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp30.900

    Kenmaster Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama serta ideal digunakan oleh Anda pada dibidang industri maupun otomotif. Dengan box penyimpan khusus agar tidak mudah tercecer, dengan ukuran yang kecil sehingga Anda dapat membawa kemana saja.
  16. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  17. FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.299.900

    FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)
    atribut:
    • Size: 8-19mm
    • Dimensions: 34.5x19x6.5cm
    • Material: Steel
    • Type: Hinged Ratchet Set
Daftar Harga Kunci Ratchet Fleksibel Terbaru October 2026
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp159.900
monotaro Two Turn Flex Gear Wrench (Kunci Fleksibel Ratchet)Rp199.900
monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Rp299.900
monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp71.900
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
monotaro Ratcheting Double Box End Wrench Flex Gear (Kunci Ring Ratchet)Rp199.900
monotaro Flex Head Short Gear Wrench (Kunci Ring Pas Fleksibel)Rp97.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)